Beli gummed tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. G Tape Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp30.900

  2. SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp24.900

  3. SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp17.900

    SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Deskripsi:
    - Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
  4. DKK TOA Conductivity Meter Mylana Portable Electrical (Pengukur Konduktivitas)
    Mulai

    Rp25.999.900

    DKK TOA Conductivity Meter Mylana Portable Electrical (Pengukur Konduktivitas)
    atribut:
    • Temperature Compensation: automatic/manual switching
    • Power Supply: AA size Alkali battery Rechargeable nickel hydride batteryx2 pieces (test attachment) or USB Power Feed (There is no charging function.)
    • Size (mm): 185x70x35
    • Range Switching: automatic/manual switching
    • Measurement Range (Display Range): Electrical Conductivity/0.1 mS/m to 10 S/m, Electrical Resistivity/0.1 Ω/m to 10 kΩ/m, Salt Content Conversion/0 to 4.00%, Temperature/0 to 80.0° C
    • Accessories: Electrical Conductivity Probe (MM4-EC)
    • Measurement Method : AC 2-electrode method
    • Package Size (mm): 285x300x125
    • Repeatability (Main Body): Electrical Conductivity/Electrical Resistivity/Salinity/± 0.5% F.S., Temperature/± 0.2° C
    • Waterproofing (When Sensor Is Connected): IP 67
  5. NichiRica Lakban Air (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp3.699.900

    NichiRica Lakban Air (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Length (m): 180
    • Material: Base material = Kraft paper, Adhesive = Starch adhesive
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  6. SDI Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  7. Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  8. AVON Dispenser Lakban Air Pull & Tear (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    AVON Dispenser Lakban Air Pull & Tear (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Provides uniform wetting and clean cutting.Features and Benefits- Quality sponge roller- Water reservoir- Simply pull then tear to the desired length- Tears easily and cleanNotes- Colour - Red- Core size - up to 80mm- Not suitable for reinforced gummed paper tape- Tape does not come included
    atribut:
    • Type: Desk
    • Core Size (mm): 77
    • For Tape Width (mm): Up to 77
    • Dispenser Capacity (mmxcm): 77x76
    • Color: Red
  9. SC Johnson Conq-R Dust Cleaner
    Mulai

    Rp369.900

    SC Johnson Conq-R Dust Cleaner
    Deskripsi:
    CONQ-R DUST adalah produk yang berfungsi sebagai penjebak / pengangkat debu, dengan cara penggunaan yang sangat sederhana, untuk meminimalkan terjadinya goresan yang dapat membuat lantai menjadi buram.CON-R DUST dapat dipakai pada lantai kayu, lantai lunak (lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dll) dan lantai keras (terrazo, marmer, semen, dll), tanpa meninggalkan lapisan film.
    atribut:
    • MSDS: Yes
    • Cleaner Form: Liquid
  10. G Tape Stationery Tape Red Core (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp3.900

  11. Joyko Dispenser Isolasi
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp7.900

  12. AVON Dispenser Lakban Air Manual Heavy Duty (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp30.999.900

    AVON Dispenser Lakban Air Manual Heavy Duty (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Precision-made, ultra-durable gummed paper tape dispensers can quickly and easily produce measured lengths with optimal moistening. This helps reduce tape waste and ensure the best seal. Manual pull and tear dispenser, roller moistens as tape is pulled forwards. Features and Benefits- Simple pull and tear operation- Dispense tape to any length with the function for random length dispensing - Automatic function - repeatedly dispenses tape of the same pre-set lengths up to 76cm- Highly durable, self-oiling, heavy duty blade- Efficient, reliable lever system- No power supply requiredNotes- Max. Tape width: 80mm- Not suitable for reinforced gummed paper tape
    atribut:
    • Type: Heavy Duty
    • Core Size (mm): 80
    • For Tape Width (mm): Up to 80
    • Dispenser Capacity (mm): Max Width 80
    • Color: Grey
  13. monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
  14. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  15. St.Morita Gum Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp129.900

    St.Morita Gum Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Deskripsi:
    Gum Tape reinforce adalah Tape dengan adhesive water activeted, memiliki backing kraft tape dengan fiberglass yang memperkuat ikatan produk. Gum tape reinforce ini digunakan untuk Packing kemasan dengan Kardus/carton box, aplikasi menggunakan air, dan memiliki ikatan kuat dengan material kardus, sehingga produk dalam kardus dapat aman dan tidak mudah untuk dibuka.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x50
  16. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
Daftar Harga gummed tape Terbaru October 2026
G Tape Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)Rp30.900
SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)Rp24.900
SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)Rp17.900
DKK TOA Conductivity Meter Mylana Portable Electrical (Pengukur Konduktivitas)Rp25.999.900
NichiRica Lakban Air (Solasi / Selotip)Rp3.699.900
SAZANAMI Dispenser Lakban Air (Tempat Solasi)Rp1.599.900
SDI Tape Cutter (Dispenser Isolasi)Rp47.900
Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Rp23.900
AVON Dispenser Lakban Air Pull & Tear (Tempat Solasi)Rp1.599.900
SC Johnson Conq-R Dust CleanerRp369.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)